Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa4.8200 pulg.
- Longitud de la carcasa4.8200 pulg., 122.43 mm
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Longitud4.8200 pulg., 122.43 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo971 pulg./lb;109.708 nm
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1315 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Longitud del eje1.9400 pulg.;49.28 mm
- Peso26 lb, 11.793 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.916 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.916 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-H821-40-H1-20
- Potencia de entrada máxima0.916 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.674 hp;0.503 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida5849.41 N, 1315 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)971 pulg-lbs;109.708 Nm