Motion
GRG8210527.20

GROVE GEAR
GRG8210527.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08398274
No. Fabricante GRG8210527.20
Precio2,271.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8210527.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08398274
No. Fabricante GRG8210527.20
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
Precio2,271.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    805 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1065 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    2.464 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.464 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-HM821-10-H1-140-20
  • Potencia de entrada máxima
    2.464 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.235 hp;1.667 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    4737.35 N, 1065 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    805 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-HM821-10-H1-140-20