Motion
GRG8210538.18

GROVE GEAR
GRG8210538.18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida hueca, 56C Estructura
Artículo MI #08398289
No. Fabricante GRG8210538.18
Precio2,370.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8210538.18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida hueca, 56C Estructura
Artículo MI #08398289
No. Fabricante GRG8210538.18
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
Su precio$2,370.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    692 pulg./lb;78.185 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1035 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    2.793 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.793 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-HMQ821-7.5-H1-56-18
  • Potencia de entrada máxima
    2.793 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.562 hp;1.91 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    4603.92 N, 1035 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    692 pulg-lbs;78.185 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-HMQ821-7.5-H1-56-18