Motion
GRG8210538.20

GROVE GEAR
GRG8210538.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida hueca, 56C Estructura
Artículo MI #08398291
No. Fabricante GRG8210538.20
Precio2,239.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8210538.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida hueca, 56C Estructura
Artículo MI #08398291
No. Fabricante GRG8210538.20
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
Precio2,239.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    692 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1035 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    30 lb, 13.61 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.562 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.562 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-HMQ821-7.5-H1-56-20
  • Potencia de entrada máxima
    2.562 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.562 hp;1.91 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    4603.92 N, 1035 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    692 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-HMQ821-7.5-H1-56-20