Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4375 pulg., 36.51 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo897 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Carga colgada1125 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4375 pulg., 36.51 mm
- Peso30 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.887 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.887 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-HMQ821-15-H1-56-23
- Potencia de entrada máxima1.887 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.661 hp;1.239 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1125 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)897 pulg-lbs