Motion
GRG8210549.16

GROVE GEAR
GRG8210549.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08398322
No. Fabricante GRG8210549.16
Precio2,725.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8210549.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08398322
No. Fabricante GRG8210549.16
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
Precio2,725.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.8 x 2.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    614 pulg./lb;69.4 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1000 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    30 lb, 13.6 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.653 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.653 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-HMQ821-5-H1-140-16
  • Potencia de entrada máxima
    3.653 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    3.41 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    4448.22 N, 1000 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    614 pulg-lbs;69.4 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-HMQ821-5-H1-140-16