Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa6.3800 pulg., 162.10 mm
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo985 pulg./lb;111.3 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Carga colgada1210 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1875 pulg., 30.20 mm
- Peso30 lb, 13.6 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.333 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.333 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-HMQ821-25-H1-140-19
- Potencia de entrada máxima1.333 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.094 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida5382.34 N, 1210 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)985 pulg-lbs;111.3 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
GRG-HMQ821-25-H1-140-19