Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo547 pulg./lb;61.803 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1495 lb
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso30 lb, 13.608 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.304 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.304 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-HMQ821-80-H1-140-20
- Potencia de entrada máxima0.304 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.19 hp;0.142 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida6650.09 N, 1495 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)547 pulg-lbs;61.803 Nm