Motion
GRG8213008.00

GROVE GEAR
GRG8213008.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08398364
No. Fabricante GRG8213008.00
Precio2,464.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8213008.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08398364
No. Fabricante GRG8213008.00
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
Precio2,464.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    971 pulg./lb;109.708 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1315 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    29 lb, 13.154 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.916 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.916 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-WBMQ821-40-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.916 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.674 hp;0.503 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5849.41 N, 1315 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    971 pulg-lbs;109.708 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-WBMQ821-40-L-56