Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2 pulg.
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Diámetro de la varilla0.625 pulg.
- Ancho2.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBarra de acoplamiento hidráulica de servicio medio
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro1500 psi
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- Material del selloNitrilo
- EstiloBarra de acoplamiento hidráulica de servicio medio
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Clasificación de hasta 250 PSI
- Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad
- Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos