Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Ancho0.5625 pulg.
Details
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPK-23-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
Descripción general
Descripción del fabricante
SPK-23-SS 1-7/16- ORIFICIO, 3/8- RANURA, ACERO INOX.