Motion
GRG8260126.00

GROVE GEAR
GRG8260126.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #08403440
No. Fabricante GRG8260126.00
Precio2,770.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8260126.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #08403440
No. Fabricante GRG8260126.00
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
Precio2,770.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    1869 pulg./lb;211.168 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    57 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    2.487 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.487 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BM826-25-R-180
  • Potencia de entrada máxima
    2.487 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.076 hp;1.548 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1869 pulg-lbs;211.168 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BM826-25-R-180-