Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Altura de la carcasa11.7500 pulg.
- Longitud de la carcasa16.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1475 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.7500 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.0000 pulg.;406.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.5100 pulg.
- Peso56.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza4.492 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.492 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BMQ826-10-D-140
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante69031004251
- Potencia de entrada máxima4.492 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase
- Salida4.097 CV
- Tipo de orificio de salidaEje de salida doble
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje de salida doble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1625 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGRG
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1475 pulg-lbs;166.65 Nm
- UPC_NO69031004251
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
- Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
- La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
- Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
- El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
- Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
- Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
- Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
- Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.