Motion
GRG8320185.00

GROVE GEAR
GRG8320185.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 10:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 180TC
Artículo MI #08403647
No. Fabricante GRG8320185.00
Precio4,130.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8320185.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 10:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 180TC
Artículo MI #08403647
No. Fabricante GRG8320185.00
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
Precio4,130.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    2700 pulg./lb;305.059 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    15.0000 pulg.;381 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    19.3800 pulg.;492.25 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.1300 pulg.;384.30 mm
  • Peso
    75 lb, 34.019 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    8.092 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    8.092 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BMQ832-10-D-180
  • Potencia de entrada máxima
    8.092 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    7.497 hp;5.591 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2700 pulg-lbs;305.059 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BMQ832-10-D-180
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good