Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo2033 pulg./lb;229.7 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso76 lb, 34.473 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza11.92 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal11.92 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BM832-5-D-180
- Potencia de entrada máxima11.92 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida11.29 hp;8.419 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2033 pulg-lbs;229.7 Nm