Motion
GRG8320242.00

GROVE GEAR
GRG8320242.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 3.2500 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento C-Face, 0.8750 pulg. de tamaño de entrada, salida sólida, 1.5000 pulg. de tamaño de salida, salida doble, 210TC tramas
Artículo MI #08403676
No. Fabricante GRG8320242.00
Precio4,130.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8320242.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 3.2500 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento C-Face, 0.8750 pulg. de tamaño de entrada, salida sólida, 1.5000 pulg. de tamaño de salida, salida doble, 210TC tramas
Artículo MI #08403676
No. Fabricante GRG8320242.00
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
Precio4,130.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    2232 pulg./lb;252.182 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    76 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    8.264 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    8.264 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BM832-7.5-D-210
  • Potencia de entrada máxima
    8.264 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    8.264 hp;6.162 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2232 pulg-lbs;252.182 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BM832-7.5-D-210