Motion
GRG8320271.00

GROVE GEAR
GRG8320271.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08403688
No. Fabricante GRG8320271.00
Precio3,980.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8320271.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08403688
No. Fabricante GRG8320271.00
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
Precio3,980.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    13.5000 pulg. x 10.0000 pulg. x 15.1300 pulg., 342.90 mm x 254 mm x 384.30 mm
  • Altura de la carcasa
    10.1200 pulg., 257.05 mm
  • Longitud de la carcasa
    12.2500 pulg., 311.15 mm
  • Ancho de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    12.2500 pulg., 311.15 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    2000 pulg./lb;225.97 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    15.0000 pulg.;381 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    19.3800 pulg.;492.25 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.1300 pulg.;384.30 mm
  • Peso
    75 lb, 34.019 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.03 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.03 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BMQ832-80-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.03 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.695 hp;0.518 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2000 pulg-lbs;225.97 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BMQ832-80-R-140