Motion
GRG8323023.00

GROVE GEAR
GRG8323023.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08403718
No. Fabricante GRG8323023.00
Precio4,685.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8323023.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08403718
No. Fabricante GRG8323023.00
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
Precio4,685.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • RPM máximas de salida
    22 rpm
  • Par de salida máximo
    2000 pulg./lb;225.97 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    83 lb, 37.648 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.03 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.03 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-WBMQ832-80-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.03 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.695 hp;0.518 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2000 pulg-lbs;225.97 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-WBMQ832-80-R-56