Motion
GRG8323077.00

GROVE GEAR
GRG8323077.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08403720
No. Fabricante GRG8323077.00
Precio4,685.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8323077.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08403720
No. Fabricante GRG8323077.00
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
Precio4,685.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    3267 pulg./lb;369.12 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    83 lb, 37.648 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    5.18 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.18 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-WBMQ832-20-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    5.18 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.536 hp;3.382 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3267 pulg-lbs;369.12 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-WBMQ832-20-L-180-