Motion
GRL8210072.00

GROVE GEAR
GRL8210072.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #08403750
No. Fabricante GRL8210072.00
Precio2,087.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8210072.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #08403750
No. Fabricante GRL8210072.00
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
Precio2,087.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.4400 pulg., 6.35 x 36.58 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    439 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1580 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.217 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.217 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BM821-100-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.217 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.122 hp;0.091 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7028.19 N, 1580 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    439 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BM821-100-D-56