Motion
GRL8210119.00

GROVE GEAR
GRL8210119.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08403773
No. Fabricante GRL8210119.00
Precio1,659.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8210119.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08403773
No. Fabricante GRL8210119.00
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
Su precio$1,659.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.8000 pulg. x 3.8100 pulg. x 6.5000 pulg., 147.32 mm x 96.77 mm x 165.10 mm
  • Altura de la carcasa
    6.5000 pulg., 165.10 mm
  • Longitud de la carcasa
    5.8000 pulg., 147.32 mm
  • Ancho de la carcasa
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.4400 pulg.
  • Longitud
    5.8000 pulg., 147.32 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    547 pulg./lb;61.803 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1495 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    29 lb, 13.154 kg
  • Ancho
    3.8100 pulg., 96.77 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.304 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.304 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BMQ821-80-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.304 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.19 hp;0.142 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6650.09 N, 1495 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    547 pulg-lbs;61.803 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BMQ821-80-L-56