Motion
GRL8210126.00

GROVE GEAR
GRL8210126.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08403777
No. Fabricante GRL8210126.00
Precio1,991.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8210126.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08403777
No. Fabricante GRL8210126.00
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
Precio1,991.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.8500 pulg. x 4.0000 pulg. x 6.5000 pulg., 148.59 mm x 101.60 mm x 165.10 mm
  • Altura de la carcasa
    6.5000 pulg., 165.10 mm
  • Longitud de la carcasa
    5.8500 pulg., 148.59 mm
  • Ancho de la carcasa
    3.8100 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.4400 pulg., 6.35 x 36.58 mm
  • Longitud
    5.8500 pulg., 148.59 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    985 pulg./lb;111.289 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1210 lb
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    29 lb, 13.154 kg
  • Ancho
    101.60 mm, 4.0000 pulg.

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.333 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.333 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BMQ821-25-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.333 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.094 hp;0.816 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5382.34 N, 1210 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    985 pulg-lbs;111.289 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BMQ821-25-R-56
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good