Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.763 x 41.40 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo1869 pulg./lb;211.168 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso57 lb, 25.855 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusanos
- Caballos de fuerza2.487 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.487 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLlenado de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BM826-25-D-140
- Potencia de entrada máxima2.487 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.076 hp;1.548 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1869 pulg-lbs;211.168 Nm