Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.7625 x 41.40 mm
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo3226 pulg./lb;364.488 nm
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg., 34.92 mm
- Altura de las dimensiones de envío15.0000 pulg.;381 mm
- Longitud de las dimensiones de envío19.3800 pulg.;492.25 mm
- Ancho de dimensiones de envío15.1300 pulg.;384.30 mm
- Peso71 lb, 32.205 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza3.619 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.619 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-B832-30-R
- Potencia de entrada máxima3.619 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.986 hp;2.227 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje de entrada sólido
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)3226 pulg-lbs;364.488 Nm