Motion
GRL8320111.00

GROVE GEAR
GRL8320111.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08404256
No. Fabricante GRL8320111.00
Price$3,980.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8320111.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08404256
No. Fabricante GRL8320111.00
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
Price$3,980.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Longitud
    9.3800 pulg., 238.25 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    2000 pulg./lb;225.97 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Peso
    85 lb, 38.555 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.03 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.03 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BM832-80-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.03 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.695 hp;0.518 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2000 pulg-lbs;225.97 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BM832-80-L-56

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron