Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 2.6300 pulg., 7.938 x 66.80 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo2000 pulg./lb;225.97 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg., 34.92 mm
- Peso76 lb, 34.473 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.695 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.695 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BM832-80-D-140
- Potencia de entrada máxima1.03 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.695 hp;0.518 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2000 pulg-lbs;225.97 Nm