Motion
GRL8320268.00

GROVE GEAR
GRL8320268.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08404343
No. Fabricante GRL8320268.00
Precio3,980.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8320268.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08404343
No. Fabricante GRL8320268.00
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
Precio3,980.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    1567 pulg./lb;177.05 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Peso
    75 lb, 34.019 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.435 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.435 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BMQ832-100-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    0.435 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.435 hp;0.324 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1567 pulg-lbs;177.05 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BMQ832-100-L-140