Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja818
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Longitud4.4500 pulg., 113.03 mm
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo436 pulg./lb;49.261 nm
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1200 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso17 lb, 7.711 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.6 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.6 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-B818-5-D
- Potencia de entrada máxima2.6 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.422 hp;1.806 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5560.28 N, 1250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- EstiloEje de entrada sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)436 pulg-lbs;49.261 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
NH-B818-5-D-