Motion
NH8180031.00

GROVE GEAR
NH8180031.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #08404676
No. Fabricante NH8180031.00
Price$1,595.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8180031.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #08404676
No. Fabricante NH8180031.00
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
Price$1,595.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    818
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg.
  • Longitud
    4.4500 pulg., 113.03 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    614 pulg./lb
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1200 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    17 lb, 7.71 kg
  • Ancho
    3.2400 pulg., 82.30 mm

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.741 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.741 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-B818-30-D
  • Potencia de entrada máxima
    0.741 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.569 hp;0.424 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5560.28 N, 1250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    614 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-B818-30-D-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron