Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Altura de la carcasa5.4400 pulg., 138.18 mm
- Longitud de la carcasa4.5000 pulg., 114.30 mm
- Ancho de la carcasa9.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud4.5000 pulg., 114.30 mm
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo277 pulg./lb;31.3 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1250 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso22 lb, 9.979 kg
- Ancho4.7500 pulg., 120.65 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.141 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.141 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM818-100-D-56
- Potencia de entrada máxima0.141 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.077 hp;0.057 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5560.28 N, 1250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)277 pulg-lbs;31.3 Nm