Motion
NH8180098.00

GROVE GEAR
NH8180098.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 1.7500 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento C-Face, 0.6250 pulg. de tamaño de entrada, salida sólida, 1.0000 pulg. de tamaño de salida, salida doble, 140TC tramas
Artículo MI #08404729
No. Fabricante NH8180098.00
Precio1,780.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8180098.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 1.7500 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento C-Face, 0.6250 pulg. de tamaño de entrada, salida sólida, 1.0000 pulg. de tamaño de salida, salida doble, 140TC tramas
Artículo MI #08404729
No. Fabricante NH8180098.00
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
Precio1,780.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    818
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg., 4.763 x 35.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    471 pulg./lb;53.216 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1200 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    22 lb, 9.979 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.909 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.909 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BM818-7.5-D-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.909 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.745 hp;1.301 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5560.28 N, 1250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    471 pulg-lbs;53.216 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BM818-7.5-D-140