Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo634 pulg./lb;71.632 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1250 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso20 lb, 9.072 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.515 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.515 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ818-50-D-56
- Potencia de entrada máxima0.515 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.352 hp;0.262 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5560.28 N, 1250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)634 pulg-lbs;71.632 Nm