Motion
NH8180158.00

GROVE GEAR
NH8180158.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida derecha, 140TC tramas
Artículo MI #08404781
No. Fabricante NH8180158.00
Precio1,695.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8180158.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida derecha, 140TC tramas
Artículo MI #08404781
No. Fabricante NH8180158.00
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
Precio1,695.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    818
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    471 pulg./lb;53.216 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1250 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    20 lb, 9.072 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.909 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.909 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ818-7.5-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.909 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.745 hp;1.301 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5560.28 N, 1250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    471 pulg-lbs;53.216 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ818-7.5-R-140