Motion
NH8180188.00

GROVE GEAR
NH8180188.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 48CZ
Artículo MI #08404790
No. Fabricante NH8180188.00
Precio1,695.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8180188.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 48CZ
Artículo MI #08404790
No. Fabricante NH8180188.00
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
Precio1,695.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg., 12.70 mm
  • Tamaño de la caja
    818
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.4500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.4500 pulg., 113.03 mm
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    634 pulg./lb;71.63 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48CZ
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1200 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    22 lb, 9.979 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.609 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.609 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BM818-40-L-48
  • Potencia de entrada máxima
    0.609 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.44 hp;0.328 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5560.28 N, 1250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    634 pulg-lbs;71.63 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BM818-40-L-48