Motion
NH-H818-80-H1-16

Grove Gear (RRX)
NH-H818-80-H1-16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08404822
No. Fabricante NH-H818-80-H1-16
Precio2,106.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
NH-H818-80-H1-16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08404822
No. Fabricante NH-H818-80-H1-16
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
Precio2,106.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-H818-80-H1-16-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo