Motion
NH-BM821-25-R-140

Grove Gear (RRX)
NH-BM821-25-R-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 2.0600 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in, Salida derecha
Artículo MI #08404988
No. Fabricante NH-BM821-25-R-140
Precio1,826.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
NH-BM821-25-R-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 2.0600 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in, Salida derecha
Artículo MI #08404988
No. Fabricante NH-BM821-25-R-140
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
Precio1,826.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BM821-25-R-140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo