Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo971 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada1315 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso25 lb, 11.34 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.653 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.653 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ821-40-L-56
- Potencia de entrada máxima0.916 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.674 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5849.41 N, 1315 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)971 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
NH-BMQ821-40-L-56