Motion
NH8210122.00

GROVE GEAR
NH8210122.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida derecha, 56C tramas
Artículo MI #08405009
No. Fabricante NH8210122.00
Precio1,826.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8210122.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida derecha, 56C tramas
Artículo MI #08405009
No. Fabricante NH8210122.00
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
Precio1,826.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    692 pulg./lb;78.185 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1035 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    2.793 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.793 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ821-7.5-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    2.793 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.562 hp;1.91 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3447.37 N, 775 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    692 pulg-lbs;78.185 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ821-7.5-R-56

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good