Motion
NH8210142.00

GROVE GEAR
NH8210142.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 60:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #08405025
No. Fabricante NH8210142.00
Precio1,932.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8210142.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 60:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #08405025
No. Fabricante NH8210142.00
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
Precio1,932.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    940 pulg./lb;106.205 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1415 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.674 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.674 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ821-60-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.674 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.435 hp;0.324 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3447.37 N, 775 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    940 pulg-lbs;106.205 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ821-60-D-56