Motion
NH8210149.00

GROVE GEAR
NH8210149.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08405031
No. Fabricante NH8210149.00
Precio1,826.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8210149.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08405031
No. Fabricante NH8210149.00
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
Precio1,826.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    964 pulg./lb;108.917 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1175 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg
  • Ancho
    4.5000 pulg., 114.30 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.584 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.584 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ821-20-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.584 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.338 hp;0.998 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3447.37 N, 775 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    964 pulg-lbs;108.917 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ821-20-L-140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo