Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa6.0000 pulg., 152.40 mm
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo897 pulg./lb;101.347 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada1125 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso25 lb, 11.34 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.887 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.887 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ821-15-R-140
- Potencia de entrada máxima1.887 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.661 hp;1.239 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3447.37 N, 775 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)897 pulg-lbs;101.347 Nm