Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg., 12.70 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo547 pulg./lb;61.802 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC48CZ
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada1495 lb
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso26 lb, 11.793 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.304 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.304 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM821-80-R-48
- Potencia de entrada máxima0.304 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.19 hp;0.1417 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3447.37 N, 775 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)547 pulg-lbs;61.802 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
NH-BM821-80-R-48