Motion
NH8210504.23

GROVE GEAR
NH8210504.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca
Artículo MI #08405070
No. Fabricante NH8210504.23
Precio2,453.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8210504.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca
Artículo MI #08405070
No. Fabricante NH8210504.23
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
Precio2,453.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg., 36.51 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg.
  • Longitud
    4.8200 pulg., 122.43 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    897 pulg./lb;101.347 nm
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    775 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg., 36.51 mm
  • Peso
    22 lb, 9.979 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.661 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.661 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-H821-15-H1-23
  • Potencia de entrada máxima
    1.887 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.661 hp;1.239 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    3447.37 N, 775 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Eje sólido
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    897 pulg-lbs;101.347 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-H821-15-H1-23-