Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4375 pulg., 36.51 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo968 pulg./lb;109.369 nm
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Carga colgada775 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4375 pulg., 36.51 mm
- Peso22 lb, 9.979 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.129 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.129 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Potencia de entrada máxima1.129 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.896 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida3447.37 N, 775 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)968 pulg-lbs;109.369 Nm