Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4375 pulg., 36.51 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Longitud4.8200 pulg., 122.43 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo940 pulg./lb;106.21 nm
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Carga colgada775 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4375 pulg., 36.51 mm
- Peso22 lb, 9.98 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.674 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.674 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-H821-60-H1-23
- Potencia de entrada máxima0.674 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.435 hp;0.32 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida3447.37 N, 775 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)940 pulg-lbs;106.21 Nm