Motion
NH8210514.23

GROVE GEAR
NH8210514.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 2.0600 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento con cara en C, 0.6250 pulg. de tamaño de entrada, salida hueca, 1.4375 pulg. de tamaño de salida, salida hueca, 56C tramas
Artículo MI #08405096
No. Fabricante NH8210514.23
Precio2,696.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8210514.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 2.0600 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento con cara en C, 0.6250 pulg. de tamaño de entrada, salida hueca, 1.4375 pulg. de tamaño de salida, salida hueca, 56C tramas
Artículo MI #08405096
No. Fabricante NH8210514.23
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
Precio2,696.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    692 pulg./lb;78.185 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    775 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    26 lb, 11.793 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.793 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.793 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HM821-7.5-H1-56-23
  • Potencia de entrada máxima
    2.793 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.562 hp;1.91 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    3447.37 N, 775 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    692 pulg-lbs;78.185 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HM821-7.5-H1-23-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo