Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada775 lb
- Relación10:1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso26 lb, 11.793 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal2.464 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricanteNH-HM821-10-H1-140-20
- Potencia de entrada máxima2.464 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.235 hp;1.667 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieNH
- Clasificación de par (pulg.-lb)805 pulg-lbs