Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.52 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Carga colgada775 lb
- Relación7.5:1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Peso26 lb, 11.793 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal2.793 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteNH-HMQ821-7.5-H1-56-23
- Potencia de entrada máxima2.793 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.562 hp;1.91 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieNH
- Clasificación de par (pulg.-lb)692 pulg-lbs;78.185 Nm