Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada775 lb
- Relación20:1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso26 lb, 11.8 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal1.584 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteNH-HMQ821-20-H1-56-16
- Potencia de entrada máxima1.584 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.338 hp;0.998 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieNH
- Clasificación de par (pulg.-lb)964 pulg-lbs