Motion
NH-HMQ821-40-H1-56-20

GROVE GEAR
NH-HMQ821-40-H1-56-20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08405176
No. Fabricante NH-HMQ821-40-H1-56-20
Precio2,696.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH-HMQ821-40-H1-56-20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08405176
No. Fabricante NH-HMQ821-40-H1-56-20
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
Precio2,696.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    775 lb
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    26 lb, 11.79 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.916 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HMQ821-40-H1-56-20
  • Potencia de entrada máxima
    0.916 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.674 hp;0.503 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    NH
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    971 pulg-lbs;109.71 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HMQ821-40-H1-20-56